HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 割箸/楊枝/調理用糸
HEIKOの 割箸
アスペン元禄箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色(袋)
未晒無地
注文コード
44048709
品番
袋入
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
木肌が白く清潔感のあるアスペン材の小袋入りの割箸です。シンプルな袋で馴染みよく、ご利用シーンを選ばずにお使いいただけます。
材質
アスペン
タイプ
元禄箸
色(袋)
未晒無地
寸法(cm)
20.3