自重堂
空調服長袖ブルゾン 74110 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
LL
4L
5L
L
EL
色
ブラック
ネービー
シルバー
ブラック
スチールグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44049268
品番
74110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつウェア75700のデザインをベースにしたフルハーネス対応空調服です。
色
ブラック
サイズ
S
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-2331-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。