エコペーパータオル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 44049366 品番 小判
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

再生紙を100%使用した環境に優しいペーパータオル。

用途店舗やオフィス等の化粧室での手拭き用として 材質晒再生紙100% 26g 寸法(mm)220×170 タイプシングル 枚数200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
手拭きタオル

モノタロウブランドを購入していましたが、商品が欠品しており、価格の安い商品を購入し対応しましたが、紙が柔らかくボロボロになってしまいます。 使い勝手が悪いようです。もう少し紙質が良くなり、水を吸収してもボロボロにならないようなものであればいいです。

2025-11-14
用途:
事務所等での手洗い用
日本果実工業株式会社 様 (製造業)

いつもお世話になっています。
少し薄いような気もしますが、安価ですし
使用感もいいと思います。
また、購入したい商品です。

2025-11-12
用途:
トイレの手拭き
運輸・通信業

使用感は、薄いと思いました。サイズも普通サイズよりも少し小さめでした。
サイズはそのままでも、吸水力があれば良いのにと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44049366
2025-03-07
用途:
洗面所の手洗い用
製造業

価格と吸水量を考えると、コスパ◯ですね。商品によっては吸水量が少なかったり、破れやすかったりですが、HEIKO社商品は信頼できます。

対象商品:
44049366
2025-12-15
用途:
濡れた手を拭く
島子石油 様 (卸売・小売業)

かなり薄く感じます!
一枚では拭き取れず2、3枚必要だと思います

対象商品:
44049357
2025-11-10
用途:
サービス業
卸売・小売業

安かったので試しに購入したんですが、かなり使いやすかったので今後こちらを利用させて頂きます。

2025-05-22
用途:
手拭き
医療・福祉・介護関連業

再生紙の質が気になっていましたが
サイズが小さく拭き取れる量も少ないので
諦めました。

1人が参考にしています
対象商品:
44049366
2024-12-03
用途:
手洗い後の手拭き
株式会社MFCリテールパートナーズ 様 (卸売・小売業)

柔らかくて水分もよく吸います。
その分破れやすいのと2枚以上使用してしまいます。
品質的には問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする