クラフトペーパータオル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 44049375 品番 中判
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

未晒再生紙100%で作られています。段ボール再生原料使用。

材質未晒再生紙100% 30g 寸法(mm)220×225 タイプシングル 枚数200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
喫茶トイレ用
株式会社想 様 (医療・福祉・介護関連業)

肌触りが良く、吸水性にすぐれているし、未漂白の再生紙なのもポイント高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
44049375
2025-12-06
用途:
トイレ用ハンドタオルとして
卸売・小売業

柔らかな手触りと厚みがとても良い。
最後まで1枚ずつ取り出せるのも気持ちよくて、またリピートします!

2人が参考にしています
対象商品:
44049375
2026-02-26
用途:
仕事で使えるか試験購入
サービス業

仕事で水漏れ油汚れなどの拭き取りに使えるか試験購入、コスパは新聞紙の方が上だがカッティングされてるので使いやすい問題は吸収量ちょっと微妙もう少し試して見る予定
紙質は硬い

1人が参考にしています
2026-03-22
用途:
接客
飲食業

お客様の手洗い後の使用。大量の消耗なので安くてたすかります

2026-01-10
用途:
トイレでのお手拭き用
農・林・水産業

リーズナブルな価格で購入出来て満足していますが1枚1枚が柔らかく過ぎて枚数を多く使ってしまいますもう少し堅めのほうがありがたいです

2人が参考にしています
2026-03-16
用途:
手洗い用

色々買いましたがこれが一番柔らかく拭き心地が良いです。
吸水量は普通。

2026-02-10
用途:
手拭く用タオル

水濡れするとすぐに破れてしまう。 紙は柔らかいが手拭き用としては×です。
油量のゲージの確認などでの油拭き奈良、問題ないのかも・・・・・

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
作業場前の手洗い場や台所での手拭き用

安価で手触りも柔らかくて使い心地はいいのですが、細かいカスがたくさん出ます。
ペーパータオルホルダーや手にも茶色いカスが付きます。
従業員からクレームの嵐です。
安いけどもう買いません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする