バガスキッチンペーパータオル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード44049400 品番中判
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。
エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。
食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。

材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g 寸法(mm)210×230 タイプシングル 枚数100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
屋台出店時
飲食業

肌ざわりは安っぽい感じはしますが、油はしっかり吸います。
ゴワついてて固い感じの紙で、破れにくくて使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする