不織布3層ソフトマスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード44049418 品番レギュラーサイズ 30枚
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

一枚一枚に個包装がされているので、衛生的でもち運びにも便利なマスクです。
吸湿性にすぐれ、心地のいいフィット感。
耳ひもは6mm幅のフラットなタイプで、長時間使用しても耳が痛くなりにくい約6mmの幅広ゴムを採用。
PFE(微粒子濾過率)・BFE(細菌濾過率)、99%カット。PM2.5対応。

材質マスク本体:ポリプロピレン不織布/ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ型 寸法(mm)175×95 サイズレギュラーサイズ 入数(枚)30 構造3層 包装形態個包装 対象風邪・花粉・飛沫・PM2.5 ひもタイプ耳かけ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44049418
2023-09-19
用途:
日常生活
運輸・通信業

付け心地が良かった。到着もとても早かったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする