HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
片面透明バーガー袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44049436
品番
18-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
片面が透明フィルム、片面が内側ポリエチレン加工を施した未晒クラフト紙のバーガー袋です。
中身をきれいに見せることができ、陳列等のディスプレイ効果を高めます。
電子レンジ不可。
用途
ハンバーガー、調理パン、菓子パン、シュークリーム、ドーナツ、ベーグル、カットピザなどに
材質
OPP40μ/未晒50g+PP15μ
色
未晒無地
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×180
耐熱温度(℃)
110〜130