シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品用袋・包材
シモジマの パン・菓子用袋
コーンスリーブ ワッフルコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44049628
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンS
材質
晒クラフト紙80g
色
白
サイズ
S
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×120(閉じている時)