シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品用袋・包材
シモジマの パン・菓子用袋
コーンスリーブ フレアートップコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44049689
品番
044 茶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:No.1フレアトップコーン・フローラルトップコーン・ミニトップコーン
材質
未晒クラフト紙80g
色
茶
寸法(幅W×長さL)(mm)
56×123(閉じている時)