シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品用袋・包材
シモジマの パン・菓子用袋
コーンスリーブ メープルコーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44049707
品番
101 茶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:クリスピーメープルコーン
材質
未晒クラフト紙80g
色
茶
寸法(幅W×長さL)(mm)
52(28)×85(閉じている時)