サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ アートスクエアライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
44049750
品番
ASL-H-6368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
角型のプレーンなデザートカップです。別売の「63角蓋」が適合します。
材質
GP
寸法(mm)
63×63×68H
容量(mL)
170
質量(g)
19.4
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可