サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ アートメロディダイヤ8カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
44049820
品番
AMD8-H-7080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
シャープなラインが美しい、クラシカルな透明デザートカップです。
材質
GP
寸法(mm)
70×80H
容量(mL)
200
質量(g)
23.3
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可