サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ シンプルエクシード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
44049838
品番
SED-H-6090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ベーシックな透明デザートカップです。別売の「59ΦFC蓋」「60Φドーム蓋」が適合します。
材質
GP
容量(mL)
175
質量(g)
22
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×90
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可