サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ プチシャロンカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16個)
注文コード
44049856
品番
PC-H-5554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ベーシックな透明デザートカップです。別売の「55ΦFC蓋」が適合します。
材質
GP
容量(mL)
70
質量(g)
9.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×54
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可