ティーバッグ タグ付メッシュ空袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)65×80 注文コード44050014 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。抽出性がよく、お茶の色目が楽しめるメッシュタイプ。ヒートシーラー対応です。

用途ティーバッグ用に 材質メッシュ:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)65×80 容量(g)3〜6(目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44050005
2025-03-16
用途:
ハーブをティーパックに入れて飲む際に使っています。
リラクゼーションサロンRAGUEL 様 (サービス業)

ハーブを入れて一人分で飲む際はとてもジャストなサイズ感でとても気に入っています。

対象商品:
44050005
2024-10-23
用途:
ハーブティーの講座で使用します

入れやすくシーラーで接着して三角のテトラティーバッグを作り、アドベントカレンダーのティーバッグを作りましたが大変喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする