ティーバッグ タグ付不織布空袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)58×70 注文コード44050030 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。細かい原料(茶葉)が漏れにくい不織布タイプ。ヒートシーラー対応です。

用途ティーバッグ用に 材質不織布:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)58×70 容量(g)2〜3.5(目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
自家製ティーバッグ用
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様 (卸売・小売業)

ナイロン製ではなく、不織布タイプのティーバッグ空袋は、シモジマさんのこの製品しかほぼ見かけなくなりました。ナイロン製が色々と問題視されているため使いたくないですし、他で売っているものは、タグが付いていなかったりしますのでとても重宝しています。ずっと販売を続けて頂きたいと思います。出来ればタグに「色」または何かしらの「模様」か「デザイン」などが付いているともっと良いのに・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする