HEIKO
HEIKOの 洗剤
HEIKOの キッチン・厨房用洗剤
HEIKOの 食器用洗剤
業務用 濃縮食器用洗剤 中性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
44050109
品番
4kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
濃縮タイプの食器用中性洗剤です。油汚れに強く、薄めても適度な粘度を保つので使いすぎを防ぎます。
6〜10倍に薄めて使用してください。
用途
食器や包丁、まな板、シンクなどの洗浄にお使いください。
成分
界面活性剤(56%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(エタノール)
寸法(mm)
203×124×254
タイプ
液体
液性
中性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応