空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44050178 品番 87050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服

アースグリーン サイズLL セット内容服のみ 混率(%)綿100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 機能防縮防シワ加工、野帳対応 アズワン品番64-2332-87 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
溶接作業

常に納期が不安定ですが、物は特に問題ありません。早めの注文必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする