HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
バンブーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44050179
品番
004770941
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
成長速度のはやい竹材を利用した環境に優しい紙コップ。ナチュラルな馴染みのよいカラー。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
バンブー紙+PEコーティング
高さ(mm)
54
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
55
容量(満杯)(mL)
約85
容量(オンス)
3
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
55×40×54
底径(Φmm)
40
入数
100
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
55×54
メーカー商品コード
004770941
商品タイプ
本体