自重堂
空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
4L
LL
EL
5L
色
アースグリーン
ネービー
アースグリーン
シルバーグレー
シックブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44050187
品番
87050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服
色
アースグリーン
サイズ
EL
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
機能
防縮防シワ加工、野帳対応
アズワン品番
64-2332-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。