HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
バンブーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44050197
品番
004770943
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
成長速度のはやい竹材を利用した環境に優しい紙コップ。ナチュラルな馴染みのよいカラー。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
バンブー紙+PEコーティング
高さ(mm)
79
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
71
容量(満杯)(mL)
約200
容量(オンス)
7
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
71×50×79
底径(Φmm)
50
入数
100
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
71×79
メーカー商品コード
004770943
商品タイプ
本体