HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップスリーブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44050294
品番
8オンス用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。
適合
ペーパーカップ8アイス・ホット兼用シリーズ
材質
E段ボール(未晒)120+120g
寸法(mm)
上辺:115、下辺:95
色
クラフト
高さ(mm)
65
入数
100枚