HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップスリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44050319
品番
12オンス用
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。
適合
ペーパーカップ12アイス・ホット兼用シリーズ
材質
E段ボール(晒+未晒)160+120g
寸法(mm)
上辺:125、下辺:105
色
ホワイト
高さ(mm)
65
入数
100枚