ニトリルグローブ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 44050380 品番 ホワイトL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。 材質合成ゴム ホワイト サイズL 質量(g)約3.3 入数(枚)100 規格食品衛生基準クリア 機能伸縮性、耐油性 全長(cm)23 中指長(cm)9±1 手のひらまわり(cm)22±2 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
清掃作業時
その他業種

不良品がゼロではありませんが、ほかのブランドの製品よりは破損は少ないかと思います。
中指先から手首までの長さがもう少しあったらよかったかなと。

2024-09-24
用途:
日常清掃作業時
その他業種

素手ならМサイズですがインナー綿手使用時はLサイズでちょうどよいです。
お値段もお手頃価格でとてもありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
44050355
2024-03-09
用途:
普段使い

パンをこねる時のために購入しました。
とても、便利です。サイズを悩みましたが
Sで、ちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする