ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 44050389 品番 ブルーS
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。 材質合成ゴム ブルー サイズS 質量(g)約2.7 入数(枚)100 機能伸縮性、耐油性 手の平幅(cm)8.5±0.5 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
飲食店、調理時。農作物包装。
飲食業

手の洗浄+アルコール消毒後に直接はくのは大変なので、布手袋の上にはいています。指先に滑り止めがあり細かな作業がしやすいです。破れにも強いです。

2024-09-27
用途:
果樹から実の採取
教育・研究機関

迅速に発注から品物はすぐに届きました。
品質も良く価格も安くて使い勝手の良い使い捨てのグローブとして農作業に使っています。手が大きいのでLLサイズもあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする