手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 44050450 品番 MW
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エンボスの入った自然で柔らかい風合いの特殊紙を使用した紙袋です。
持ち手は一般的な石油由来のアクリル紐ではなく、柔らかく環境にやさしい紙紐を採用。紙製とは思えないしなやかさです。
お店のイメージや、プレゼントするアイテムに合わせて選べるカラーバリエーションも魅力。

材質特殊紙 幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)160 マチ(mm)110 手紐紙紐(ベージュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする