HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱
ミニダンボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44050626
品番
MD-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
内寸奥行(mm)
136
内寸幅(mm)
86
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
136×86×19
内寸高さ(mm)
19
サイズ
クリックポストで送れる最小サイズ
入数(枚)
10
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
140×90×27
外寸法・幅(mm)
90
外寸法・高さ(mm)
27
外寸法・奥行(mm)
140
3辺合計(cm)
25.7
宅配サイズ
60サイズ
注意
※荷物の詰め過ぎにより箱が膨らむと、対応サイズを超える場合もございますのでご注意下さい。