HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱
ミニダンボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44050644
品番
MD-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
内寸奥行(mm)
207
内寸幅(mm)
119
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
207×119×48
内寸高さ(mm)
48
サイズ
発送用の送り状がぴったり貼れるサイズ
入数(枚)
10
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
211×123×56
外寸法・幅(mm)
123
外寸法・高さ(mm)
56
外寸法・奥行(mm)
211
3辺合計(cm)
39
宅配サイズ
60サイズ
注意
※荷物の詰め過ぎにより箱が膨らむと、対応サイズを超える場合もございますのでご注意下さい。