宅配レターケース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44050739 品番 A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

メール便に対応した厚紙封筒です。封緘用シールと便利な開封用のミシン目が付いています。ベロ付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質コートボール(裏ネズ)300g 寸法(mm)312×228+65 サイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
書籍の発送に

未晒を購入しました。
思っていたより少し薄く、若干頼りない感じはしました。
ただサイズは余裕があるので、万が一配達中に角からの落下があっても凹むのは封筒だけで済みそうです。
コスト的にはもっと抑えられる商品がありますし、白いタイプであれば選択肢は広がるので、リピートは考え中です。

2025-10-10
用途:
ネットショップの小物発送
サービス業

ネットショップでメール便発送の時に重宝しています。
未晒でビジネス感が無く、優しい雰囲気です。
勝手に差別化が出来ているのではないかと思っています。

2025-09-13
用途:
フリマ商品の発送など
サービス業

サイズも色も選べ、ちょうどよい厚み、強度があります。
真っ白が好みではないので、未晒があるのも助かります。

2025-08-07
用途:
商品の発送
卸売・小売業

配送サービスの規定にピッタリで使いやすいサイズです。素材が程よい厚みがあり両面テープで封ができ、開封用のテープも付いているのでとても便利です。

2025-05-27
用途:
ちょうどいいサイズです
ツバメ堂 様 (その他業種)

ネコポスでハンドメイド品を発送するために購入しました。
A5サイズで大きさが丁度良く、紙の質がしっかりしていて使い勝手が良いです。
未晒を選びましたが、雰囲気があって、とても良いです。
リピートで使います。

対象商品:
44050775
2024-03-18
用途:
商品発送用

小物雑貨の発送用に使用しています。
しっかりとした厚紙で安心感があります。
未晒のタイプを使用していますが、
ナチュラルな風合いでブランドイメージにぴったりです。
ベロには粘着テープがついているので梱包作業もスムーズ。
開封用のテープはお客様の手を煩わせることもないので好評です。
今後も継続して利用したいです。

対象商品:
44050775
2024-02-20
用途:
小物の発送用

クリックポスト、ネコポスなどで小物を発送する際に使用しています。
しっかりとした素材で安心して使えます。
シール付きで封をする手間もかからず、受け取る側もテープを引いて簡単に開封できます。
未晒はナチュラルな印象で見栄えも良いです。
今後も継続して利用したいです。

対象商品:
44050775
2023-10-16
用途:
通販商品発送用

小型商品の発送に使用しています。
品質に全く問題ありません。
シール付きなので効率よく梱包できます。
未晒はクラフト紙のようなナチュラルな風合いで顧客への印象もよいです。
今後も継続して利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする