再生パレットカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード44050924 品番1200角×1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品を雨や汚れから守るパレット用の安価なPE製カバーです。かぶせやすい角型タイプです。
繰り返し使用できる為、ゴミを削減し経費削減にもつながります。
再生原料を50%程度使用した環境配慮型商品です。

材質再生原料配合LDPE 厚さ(mm)0.03 寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44050915
2025-10-13
用途:
雨降りの時の品物の積み込み
運輸・通信業

使いやすい。あとサイズがもう少し有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする