HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
LD 透明ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44050976
品番
03 45L
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
800
種類
平袋
入数(枚)
10枚