HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
LD 透明ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44051010
品番
05 90L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
1000
種類
平袋
入数(枚)
10枚