雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 種類21-12用 注文コード44051019 品番24-35
在庫数量:残り23点
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は種類など8種類から選べます 他の種類を見る

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反 種類21-12用 適合サイズ25CB18-1、20-1、21-12、18-3、18-1、20-1、S2 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.02×240(全体360)×350
注意
※紙袋は商品に含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44051089
2024-03-06
用途:
店舗でお買上の袋に雨除けとして使用
三喜商事株式会社 様 (卸売・小売業)

今まではこの上の大きさの雨除けカバーのサイズがあったが、製造されなくなりもう少し大きいサイズが欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする