極薄HDポリ袋 ヘイコーエンボスロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(3000枚) 幅(mm)260 注文コード44051125 品番No.12W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。
ロール状タイプで、ミシン目から一枚ずつ切り放して使います。
エンボス付きのため開封性に優れています。
厚み0.005mm。
食品衛生法規格基準適合商品です。

用途お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに。 材質HDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.005 高さ(mm)340 種類平袋 入数(枚)3000枚 紙管内径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする