極薄HDポリ袋 ヘイコーエンボスロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(3000枚) 幅(mm)260 注文コード44051134 品番No.13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。
ロール状タイプで、ミシン目から一枚ずつ切り放して使います。
エンボス付きのため開封性に優れています。
厚み0.005mm。
食品衛生法規格基準適合商品です。

用途お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに。 材質HDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.005 高さ(mm)380 種類平袋 入数(枚)3000枚 紙管内径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする