曜日別特売
87070 空調服半袖ジャケット 87070 (服のみ) 自重堂 44051149

87070 空調服半袖ジャケット 87070 (服のみ) 自重堂 44051149
87070 空調服半袖ジャケット 87070 (服のみ) 自重堂 44051149

空調服半袖ジャケット 87070 (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ライトブルー
内容量1着注文コード44051149品番87070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着

ライトブルーサイズ5Lセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別半袖ジャケット胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)28着丈(cm)75機能撥水加工、野帳対応アズワン品番64-2333-85RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44051517
2022-08-05
用途: 農作業

半袖で軽く値段も手ごろで良品でした。
朝早くから使用していたが、屋外であるのと汗をかきすぎたので
涼しさを余り感じなかった。
これから使って涼しさを感じると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする