LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)100 注文コード44051150 品番No.2506 紐なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

厚み25ミクロンのシリーズです。

材質LDPE 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)210 種類平袋 入数(枚)100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする