SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
130
注文コード
44051168
品番
No.2508 紐なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
厚み25ミクロンのシリーズです。
材質
LDPE
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。