LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44051220 品番 No.2513 紐なし
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

厚み25ミクロンのシリーズです。

材質LDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)380 種類平袋 入数(枚)100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする