SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44051274
品番
No.2519 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
厚み25ミクロンのシリーズです。
材質
LDPE
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
550
種類
平袋
入数(枚)
100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。