LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)80 高さ(mm)120 注文コード44051308 品番No.502 紐なし
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
この商品は幅・高さ20種類から選べます 他の種類を見る

厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質LDPE 幅(mm)80 厚さ(mm)0.05 高さ(mm)120 種類平袋 入数(枚)50枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44051405
2024-08-16
用途:
部材の仕分け
製造業

厚み的にもサイズ的にも使い勝手が良いです。価格的にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする