SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44051326
品番
No.504 紐なし
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
LDPE
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
170
種類
平袋
入数(枚)
50枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。