SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
130
高さ(mm)
250
注文コード
44051369
品番
No.508 紐なし
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
この商品は
幅・高さ
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
LDPE
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
50枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。