SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44051405
品番
No.512 紐なし
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
LDPE
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
340
種類
平袋
入数(枚)
50枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。