SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44051500
品番
No.2509 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
厚み25ミクロンのシリーズです。異物混入の対策に有効な青色です。
材質
LDPE 着色原反
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。