HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
ミートポリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44051570
品番
5kg用 紐付
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食肉の業務包装用に最適です。強度に優れた材質です。
材質
LDPE
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
500
種類
平袋
入数(枚)
100枚