WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051764

WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051764
WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051764

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)220
内容量1パック(20枚)注文コード44051764品番WSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り

材質HDPE ナチュラル原反幅(mm)220厚さ(mm)0.1チェッカー高さ(mm)250タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)20印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする