色ホワイト
機能送風モード、リズムモード、おやすみモード、自動首振り(左右70°)、温度表示
付属品リモコン(CR2032電池内蔵)
材質ABS樹脂
質量(kg)約3.8
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
風量3段階切替(弱・中・強)
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり:約1.35
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19.5×19.5×91
タイマーオフタイマー:0.5〜7.5時間(0.5時間単位)
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
リズム風○