手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) マチ(mm)290 注文コード44051807 品番WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はマチなど19種類から選べます 他の種類を見る

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り

材質HDPE ナチュラル原反 幅(mm)420 厚さ(mm)0.1 チェッカー 高さ(mm)360 タイプ表記入り 種類手提げ袋 入数(枚)20 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 マチ(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする