WロングS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051816

WロングS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051816
WロングS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051816

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)240
内容量1パック(20枚)注文コード44051816品番WロングS
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り

材質HDPE ナチュラル原反幅(mm)240厚さ(mm)0.1チェッカー高さ(mm)470タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)20印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする